text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kroužková kabelová koncovka s teplem smrštitelnou bužírkou 0,5-1,5 mm² červená Ø 5,3 mm 100 kusů


Objednací číslo 4Y272618
Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyetylen (PE)
Celková délka (mm) 28.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Ochrana povrchu Holý
Izolace Polyetylen (PE)
Celková délka (mm) 28.5
Tvar příruby Tvar prstenu
Pro spoje chráněné tahem Ne
Balení na cívce/roli Ne
Barevná izolace Red
Materiál Měď
Rozměr šroubu (metrický) 5.3
Rozsah AWG 20 - 16
Jmenovitý průřez (mm²) 0.5 - 1.5
Vhodné pro jemné vodiče Ano
Vhodné pro ploché vodiče Ano
Vhodné pro vysoké teploty (do 650 °C) Ne
Vhodné pro izolované laky Ne
Vhodné pro plné vodiče Ano
Vhodné pro lankové vodiče Ano
Vhodné pro kruhové vodiče Ano
Podle DIN Ne
Značka Ripca
HS kód 8536901000
Type Ring Terminal

Čísla materiálu

Objednací číslo 4Y272618
EAN 8712734010263
UBB 500644336058
UNSPSC 39121723
Výrobní číslo položky B1061501-100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.