Fiber discs
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Fiber discs
S0403.000.016
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
Klingspor Fiberscheibe CS 561 Durchmesser 125 mm Körnung 16 für Holz-/Metallkorund
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
S0403.000.016
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12000
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
16
Geeignet für Kunststoff
Ja
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Anwendung
Schleifen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
12000
Durchmesser
125
Typ
Rabatt
Durchmesser der Scheibe (mm)
125
Körnung
16
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Stahl
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
22
Geeignet für Holz
Ja
Geeignet für Nichteisenmetalle
Ja
Partikel-Typ
Corundum
Granulierung nach CAMI
16
Lochmuster
Sternförmiges Loch
Marke
Klingspor
Gewicht pro Stück (g)
39
Warennummer
68053000
Model
CS 561
Type
Fiber Disc
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
S0403.000.016
EAN
4014855013524
UBB
240216011744
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
11009