text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Fraises en carbure de tungstène HF 100 H Carbure 12,7X32X6


Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032 Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Referência 1M735771
Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Coupe spéciale INOX
Embalado por 1

Especificações

Forme de la tête Forme de flamme
Longueur totale (mm) 77
Diamètre d'arbre (mm) 6
Durée de travail (mm) 32
Crantage Coupe spéciale INOX
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12.7
Marque Klingspor
Code Douanier 82079091
Model HF 100 H
Type Carbide Burr

Descrição

Propriétés: Fraise en forme de flamme - Pas de concordance avec la norme DIN 8032 Avantages: Adaptée au travail des pièces moulées

Números do artigo

Referência 1M735771
EAN 4014855276738
UBB 500695747260
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334170
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.