text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 plat INOX corindon de zirconium PROMA


Corindon zirconien. Enlèvement de matière particulièrement efficace et très longue durée de vie, pour une utilisation sur les aciers alliés, non alliés et traités, les métaux non ferreux très solides, l’acier inoxydable. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 5T932567
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Zirconium corundum

La description

Corindon zirconien. Enlèvement de matière particulièrement efficace et très longue durée de vie, pour une utilisation sur les aciers alliés, non alliés et traités, les métaux non ferreux très solides, l’acier inoxydable. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 2000843535
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.