text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota ütvecsavarozó 1/4 hatlapos Y-46A


Cikkszám Y-46AYOK
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 26
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 26
Vonónyomaték állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Szerszám behelyezése 1/4 hüvelyk
Üresjárati fordulatszám (1/min) 8000
Készülékoldali légbevezetés R 1/4 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm) 26
Maximális meghúzási nyomaték (Nm) 26
Vonónyomaték állítható Igen
Impulzus meghajtó Igen
Max. menetméret (metrikus) 6
Szükséges légmennyiség 348
Márka Yokota

Cikkszámok

Cikkszám Y-46AYOK
EAN 8717981021208
UBB 500619145997
UNSPSC 27112713
Gyártó cikksz Y-46A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.