Pistole da ingrassaggio
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi a pressione aria
Pistole a spruzzo e a soffio
Pistole da ingrassaggio
1K824771
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
FAC PNEUMATIC GREASE GUN 379A 500CM3
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
1K824771
Altezza
380
Diametro
8
Lunghezza (mm)
179
Alloggiamento del materiale
Aluminium
Peso della macchina (kg)
1.7
Pressione massima di esercizio (bar)
8
Volume della cartuccia (ml)
400
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
380
Diametro
8
Lunghezza (mm)
179
Alloggiamento del materiale
Aluminium
Peso della macchina (kg)
1.7
Pressione massima di esercizio (bar)
8
Volume della cartuccia (ml)
400
Pressione massima di esercizio
8
Tubo di spruzzo curvo
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1K824771
EAN
3148511724118
UBB
500637327007
UNSPSC
27112901
Nr articolo produttore
379A