text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di cacciaviti Wera 2052/6 6 pezzi


High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Artikelnummer 1L454360
Isolato
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Verpakt per 1

Specificaties

Isolato
Imballaggio Box
Set meccanico per riscaldamento e sanitario No
Set da elettricista No
Numero di punte guida 0
Numero di chiavi a forchetta 0
Numero di frese per legno 0
Numero di punte a spirale HSS 0
Numero di tagliacavi 0
Numero di utensili coassiali 0
Numero di cacciaviti a croce PH 0
Numero di cacciaviti a croce PZ 0
Numero di seghe a tazza 0
Numero di utensili di finitura per cavi in fibra ottica 0
Numero di carotatrici per bordi di fori 0
Numero di chiavi ad anello 0
Numero di cacciaviti a taglio 0
Numero di inserti per bussole 0
Numero di chiavi a bussola 0
Numero di chiavi aperte 0
Numero di punte per pietra 0
Numero di punte a gradino 0
Numero di cacciaviti Torx 0
Numero totale di utensili 6
Numero di lime 0
Numero di strumenti di misura 0
Design dell'impugnatura Altro
Numero di pinze 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi esagonali 0
Numero di chiavi regolabili 0
Numero di inserti per punte 0
Numero di strumenti di collaudo 0
Numero di cricchetti 0
Numero di tommy bar 0
Numero di scalpelli e punzoni 0
Numero di martelli 0
Numero di utensili multifunzione 0
Numero di seghe 0
Cappuccio ruotabile
marca Wera

Omschrijving

High quality Wera Micro screwdriver set for precision mechanical work. Ballpoint profile: the ballpoint drive profile means that it is possible to swivel the tool axis away from the screwdriving axis, thus enabling "round the corner" screwdriving. Rapid twisting is possible by fixing the hand on the twist cap and using the fast-turning zone just below it. This makes time-consuming grip adjustments unnecessary. Power zone with integrated soft zones ensure the transfer of higher tightening and loosening torque. Precision zone for the right angle for adjustment work. The Wera Black Point tip offers high corrosion protection and an exact fit.

Artikelnummers

Artikelnummer 1L454360
EAN 4013288032065
UBB 500643297467
UNSPSC 27111728
Fabrikant artikelnummer 05118156001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.