text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Conische verzinkboor DIN 334 C 60 graden nominale-d. 12,5 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 60°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummer 7C768086
Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Lengte (mm) 56
Snijmateriaal HSS
Snijrichting Rechts
Verzinkhoek (°) 60
Verzinkdiameter (mm) 3.2-12.5

Omschrijving

HSS. DIN 334 C. 3 snijkanten. Verzinkhoek 60°. Cilinderschacht. Rechtssnijdend. Ideaal voor het braam- en spoorvrij verzinken en ontbramen bij staal, gietijzer, non-ferro- en lichtmetalen. Beste resultaten bij lage snijsnelheid

Artikelnummers

Artikelnummer 7C768086
EAN 4015448585350
UBB 500751760785
UNSPSC 27112812
Fabrikant artikelnummer 2000865127
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.