text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Rollwerkbank PLUS 2.0 S Außen-B1150xT500xH1015mm Schubl.13 30kg 500kg


mit 13 Schubladen. Handgriff. kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte. automatischer Schubladeneinzug. beschriftbare Schubladen. robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte. Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten. mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet). abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln. hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung. beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm). für einfache Installation von Zubehörartikel. 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten). durchgehender, seitlicher Kantenschutz Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1090 x 500 x 1055 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 885 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Verpakt per 1

Omschrijving

mit 13 Schubladen. Handgriff. kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren Schubladen mit 100 % Auszug mit jeweils einer Antirutschmatte. automatischer Schubladeneinzug. beschriftbare Schubladen. robuste Ablagefläche bestehend aus einer 25 mm dicken MDF Platte. Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten. mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet). abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln. hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung. beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm). für einfache Installation von Zubehörartikel. 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten). durchgehender, seitlicher Kantenschutz Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1090 x 500 x 1055 mm Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 885 mm Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 8W809348
EAN 4015448600695
UBB 500751909549
UNSPSC 24102006
Fabrikant artikelnummer 2000871507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.