text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 k hdg boutanker


Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van thermisch verzinkt staal wordt het anker voor het bevestigen van leuningen of consoles aanbevolen.

Artikelnummer 507597FIS
Diameter
Lengte
Sleutelwijdte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 64
Min. boordiepte (mm) 104
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Lengte 64 mm
Sleutelwijdte (mm) 24
Schroefdraadlengte (mm) 64
Min. boordiepte (mm) 104
Lengte (mm) 120
Type schroefdraad Metrisch
Draadmaat (metrisch) 16
Boorgatdiameter (mm) 16
Aantal sluitringen 1
Bevestigingsvoorziening Moer
Verankeringswijze Spreidanker
Aantal moeren 1
Doorsteekmontage Ja
Voorsteekmontage Ja
Afstandsmontage Nee
Max. klemdikte (mm) 15
Oppervlaktebescherming anker Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Met kraag Nee
Bevestiging met spreidgereedschap Nee
Uitvoering anker Buitendraad
Merken Fischer
Belangrijkste kenmerken Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Gewicht per stuk (g) 202.51
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
HS- en goederencode 7318190090

Omschrijving

Het fischer Snelbouwanker FBN II K is een stalen anker voor efficiënte bevestigingen in ongescheurd beton. In de korte uitvoering geschikt voor de voor- en doorsteekmontage. In de uitvoering van thermisch verzinkt staal wordt het anker voor het bevestigen van leuningen of consoles aanbevolen.

Artikelnummers

Artikelnummer 507597FIS
EAN 4048962087758
UBB 500616669593
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 507597
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.