Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Rázové uťahováky
Y-140YOK
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
Rázový kľúč Yokota 3/4 Y-140
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Y-140YOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
270
Maximálny uťahovací moment (Nm)
270
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3300
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
270
Maximálny uťahovací moment (Nm)
270
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
786
Značka
Yokota
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
Y-140YOK
EAN
8717981012640
UBB
500619095739
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
Y-140