text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E M12X1,75


Položka č. 2D101993
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 1.75
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 6.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 2D101993
EAN 4022835905608
UBB 500691301153
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 90560
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.