text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8572-01 Torque Wrench 40mm 1500Nm 1.04m


Artikelnummer 3P055747
Insulated No
Electronic No
Weight 15000
Total length (mm) 1037
Isolation protection 1000 V No
Connection size Other
With signal tone Yes
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Insulated No
Electronic No
Weight 15000
Total length (mm) 1037
Isolation protection 1000 V No
Connection size Other
With signal tone Yes
Tightening moment (Nm) ['1500.000', '3000.000']
Head width (mm) 70
Connection size (mm) 40
Step size adjustment (Nm) 50
Accuracy scale division (Nm) 50
Suitable for extension Yes
With extension Yes
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 3
Head height (mm) 40
With scale Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model 8572-01
Type Torque Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 3P055747
EAN 4002805857212
UBB 500642472863
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7717160
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.