text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ET2SKA 150 Torque Wrench 14 x 18mm 10Nm 514mm


Objednací číslo 3Y358905
Insulated No
Electronic Yes
Weight 1330
Total length (mm) 514
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Tightening moment (Nm) ['10.000', '150.000']
Baleno po 1

Specifikace

Insulated No
Electronic Yes
Weight 1330
Total length (mm) 514
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Tightening moment (Nm) ['10.000', '150.000']
Screwdriver model No
Accuracy according to ISO 6789 (%) 1
VDE tested No
Brand Gedore
Commodity code 82041100
Model ET2SKA 150
Type Torque Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Y358905
EAN 4002805932919
UBB 500642448467
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 2795612
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.